SCD0484-1028-0551SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 30xD

Codice art.: L24240 970
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24240 970
EAN / GTIN 7291075478372
Codice del produttore 3405964

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.551″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.484″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.484″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 11.02″ ,Overall Length (OAL) 12.8″ ,Point Angle (SIG) 135 Degrees ,Lunghezza utile (LU) 10.2756″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.551″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.484″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.484″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.484″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 11.02″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 12.8″
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.772″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 10.2756″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto