SCD 0165-112-250 CVD Punte integrali con rivestimento CVD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: L24240 942
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24240 942
EAN / GTIN 7291075410297
Codice del produttore 3384472

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.165″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.165″ ,Length Chip Flute (LCF) 1.37″ ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Lunghezza utile (LU) 1.13″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.165″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.165″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.165″
  • Length Chip Flute (LCF): 1.37″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.26″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.13″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto