SCD 0330-025-040 CVD Punte integrali con rivestimento CVD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: L24240 897
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24240 897
EAN / GTIN 7291075410235
Codice del produttore 3384465

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 30 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Lunghezza utile (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 30 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 25 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto