IM63 TBU-32L Unità con attaco conico ISO 26622-1 per lame di troncatura e scanalatura

Codice art.: L24230 94
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 94
EAN / GTIN 7291075103892
Codice del produttore 2880033

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63