HSK A100WH ABB 50 Teste con attacco HSK con bussole di riduzione, per barre di barenatura

Codice art.: L24230 176
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 176
EAN / GTIN 7291075200256
Codice del produttore 4509933

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 92 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Overall Length (OAL) 175 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 125 mm
  • Shank Size (SS) 100