C5 ADI 16 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: L24230 170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 170
EAN / GTIN 7291075098402
Codice del produttore 4509923

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50