SC 25T20B Pinze di riduzione per barre di alesatura.

Codice art.: L24230 143
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 143
EAN / GTIN 7291075208696
Codice del produttore 4509550

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 56 mm