SC 40T20B Pinze di riduzione per barre di alesatura.

Codice art.: L24230 127
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24230 127
EAN / GTIN 7291075208610
Codice del produttore 4505035

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm