RM-SET17.000H6T-B-C20S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 84
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24220 84
EAN / GTIN 7291075222623
Codice del produttore 4445255

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 165 mm, Lunghezza utile (LU) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 110 mm