RM-SEI-2B-12 IC907 Inserti di alesatura per appliczioni generali con elevate velocità di taglio

Codice art.: L24220 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie INDEXH-REAM

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24220 32
EAN / GTIN 7291075219722
Codice del produttore 5100061

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 12 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 2.0, Spessore inserto (S) 1.5 mm, Larghezza inserto (W1) 3.6 mm

Proprietà:

  • Angolo 12 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 2.0
  • Spessore inserto (S) 1.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 3.6 mm