RM-BN8-1.0000-H7LB IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche sinistre, per alesature ad elevate velocità di fori passanti

Codice art.: L24220 151
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24220 151
EAN / GTIN 7291075199932
Codice del produttore 5100058

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.508″ ,Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L): 0.508″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Angolo d'elica (FHA): 20 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN8