RM-SET13.000H6B-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: L24220 104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24220 104
EAN / GTIN 7291075222838
Codice del produttore 4445276

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 13 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 135 mm, Lunghezza utile (LU) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 85 mm