TPG MF-6X0.5-M HETI Maschi in HSS per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 608
EAN / GTIN 7291075337310
Codice del produttore 4445820

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 0.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.5 mm