TPST MF-12X1.25-G HENI Maschi HSS con elica dritta, per filettatura ISO Metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per ghise grigie

Codice art.: L24190 521
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 521
EAN / GTIN 7291075355871
Codice del produttore 4445788

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M12, Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
  • Drive Size (DRVS) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm