TPH M-2.6X0.45-W HS Set di maschi in HSS a mano per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 38
EAN / GTIN 7291075011180
Codice del produttore 4445005

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.6, Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL) 9 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm