TPG MF-30X2.0-M HEST Maschi in HSS per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 362
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 362
EAN / GTIN 7291075337914
Codice del produttore 4446043

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Diametro filetto (TDZ) M30, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Drive Size (DRVS) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 30 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M30
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm