TPF M-20X2.5-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 356
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 356
EAN / GTIN 7291075011135
Codice del produttore 4445244

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Diametro filetto (TDZ) M20, Passo del filetto (TP) 2.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Tap Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL) 32 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2.5 mm