TPG M-4X0.7-S HEST Maschi in HSS con elica dritta, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 218
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 218
EAN / GTIN 7291075010381
Codice del produttore 4445147

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Imbocco Elicato, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Diametro filetto (TDZ) M4, Passo del filetto (TP) 0.7 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M4
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.7 mm
  • Lunghezza utile (LU) 21 mm