EB-A2 16-75C16E150 IC900 Frese ball-nose extra lunghe in MD con 2 eliche coniche a 30°

Codice art.: L24180 2576
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 2576
EAN / GTIN 7291075265651
Codice del produttore 5651213

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 75 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 75 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto