ESB-A2 03 02/30C06M80 IC903 Frese in metallo duro integrale sferiche tipo lungo, con 2 eliche a 30°, per acciai induriti

Codice art.: L24180 2528
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 2528
EAN / GTIN 7291075191004
Codice del produttore 5650095

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 2.5 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto