EB-E4L 04-08/12C06CFH57 IC902 Frese a candela integrali con 4 eliche a 38° con codolo maggiorato 3xD e passo variabile per lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: L24180 2502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 2502
EAN / GTIN 7291075345889
Codice del produttore 5668214

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 12 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto