ECI-A-4 250-625-C250 Frese a candela IC900 a 4 eliche a 30°, lunghezza media, metallo duro integrale

Codice art.: L24180 2238
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profilo della filettatura: Teilprofil
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
Profilo della filettatura Teilprofil
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 2238
EAN / GTIN 7291075120172
Codice del produttore 5620904

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 5/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto