EBSI-A-2 437-500-C437 -90 Frese a candela IC900 a 2 eliche a 30°, punte corte in metallo duro integrale

Codice art.: L24180 1935
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 1935
EAN / GTIN 7291075120547
Codice del produttore 5620976

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.437″ ,Diametro della fresa (DC) 0.437″ ,Decimale Equivalente 0.437″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.437″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.218″
  • Diametro della fresa (DC): 0.437″
  • Decimale Equivalente: 0.437″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto