SDKR 1203AUTR-HS IC328 Inserti di Fresatura con taglienti discontinui

Codice art.: L24170 92
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24170 92
EAN / GTIN 7291075066296
Codice del produttore 5601659

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.2 mm
  • Numero di taglienti 4