AOMT 030204-N-45DT IC1008 Inserti per smussi

Codice art.: L24160 93
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Codice articolo L24160 93
EAN / GTIN 7291075170245
Codice del produttore 5507143

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Lunghezza tagliente (L) 2.8 mm, Insert Included Angle (EPSR) 45.5 Degrees, Spessore inserto (S) 1.59 mm, Larghezza inserto (W1) 4 mm

Proprietà:

  • Lunghezza tagliente (L) 2.8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 45.5 Degrees
  • Spessore inserto (S) 1.59 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4 mm