• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

XOMT 060204-DT IC908 Inserti per foratura, alesatura e fresatura.

Codice art.: L24160 48
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie DRDRILLS
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24160 48
EAN / GTIN 7291075083361
Codice del produttore 5504754

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.16 mm, Diametro inscritto (IC) 6.16 mm, Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees, Spessore inserto (S) 2.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 6.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.16 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 2.56 mm