DR205-041-25-06-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: L24150 170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 170
EAN / GTIN 7291075184396
Codice del produttore 3201371

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 20.5 mm, Overall Length (OAL) 117 mm, Lunghezza utile (LU) 41 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.6 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 60.38 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 06
  • Overall Length (OAL) 117 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 61 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 41 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello