DR15.1-031-19.05-05-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: L24150 132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 132
EAN / GTIN 7291075184891
Codice del produttore 3201310

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 0.594″ ,Overall Length (OAL) 5.01″ ,Lunghezza utile (LU) 1.19″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.594″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.681″
  • Decimale Equivalente: 0.594″
  • Diametro flangia (DF): 1.102″
  • Functional Length (LF): 1.992″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
  • Overall Length (OAL): 5.01″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.01″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 1.19″

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto