DR54.0-108-38.1-16-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: L24150 126
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 126
EAN / GTIN 7291075185232
Codice del produttore 3201815

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 2-1/8″ ,Overall Length (OAL) 8-3/4″ ,Lunghezza utile (LU) 4-1/4″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.205″
  • Decimale Equivalente: 2.125″
  • Diametro flangia (DF): 2.362″
  • Functional Length (LF): 5.686″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Overall Length (OAL): 8-3/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 4-1/4″

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto