DR25.4-127-31.75-09-5D-N Punte 5xD a inserti quadri con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: L24150 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 125
EAN / GTIN 7291075423570
Codice del produttore 3375644

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Overall Length (OAL) 9.3″ ,Lunghezza utile (LU) 5″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.016″
  • Decimale Equivalente: 1″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 6.3″
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09
  • Overall Length (OAL): 9.3″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 5″

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto