DR47.6-095-38.1-16-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: L24150 122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24150 122
EAN / GTIN 7291075185201
Codice del produttore 3201812

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 1-7/8″ ,Overall Length (OAL) 8-1/4″ ,Lunghezza utile (LU) 3-3/4″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-7/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.047″
  • Decimale Equivalente: 1.875″
  • Diametro flangia (DF): 2.362″
  • Functional Length (LF): 5.194″
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Overall Length (OAL): 8-1/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 3″
  • Lunghezza utile (LU): 3-3/4″

Download & documenti

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto