PICCO ACE-BH 16-6 Holders with Short Shanks for ITSBORE System to Carry PICCOCUT Inserts

Codice art.: L24140 91
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24140 91
EAN / GTIN 7291075361292
Codice del produttore 2802130

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura, Diametro corpo (BD) 19.9 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Overall Length (OAL) 43.5 mm

Proprietà:

  • orpo (BD) 19.9 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 43.5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello