GM D160-3DG-32K Frese a disco per incavatura con inserti auto-bloccanti

Codice art.: L24130 67
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24130 67
EAN / GTIN 7291075196641
Codice del produttore 2301727

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 39 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.35 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 500 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto