HSK A63 EM1-1/4X4.250 Portamorsetti laterali DIN6359 per steli Weldon con steli conici HSK DIN69893 Forma A

Codice art.: L24120 980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 980
EAN / GTIN 7291075155075
Codice del produttore 4502086

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.97″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 5.51″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.97″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 5.51″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4-1/4″
  • Shank Size (SS): 63