GTI CAT40 ER32 DIN 6499 ER con steli conici Caterpillar

Codice art.: L24120 911
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 911
EAN / GTIN 7291075155570
Codice del produttore 4500068

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.969″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4.439″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.969″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.439″
  • Shank Size (SS): 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello