ER20 SEAL 1/8 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER a diametro singolo sigillata con speciale protezione anticorrosione con 4 getti di raffreddamento

Codice art.: L24120 841
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 841
EAN / GTIN 7291075441505
Codice del produttore 3389734

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/8″ ,Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/8″
  • Shank Size (SS): ER20