ST5/8X1-1/4″ ER16 MINI Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio su torni CNC e macchine automatiche. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 816
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 816
EAN / GTIN 7291075156447
Codice del produttore 4501923

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 0.866″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.378″ ,Shank Size (SS) .625

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.866″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.396″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Drive Size (DRVS): 0.669″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.378″
  • Lunghezza stelo (LS): 1-1/4″
  • Shank Size (SS): .625