HSK E50 ODP16X59 Mandrini con attacco HSK DIN69893/E e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 775
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 775
EAN / GTIN 7291075183795
Codice del produttore 4504340

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 59 mm
  • Shank Size (SS) 50