CAT40 ODP M 8X2.000 Adattamenti filettati FLEXFIT con steli conici Caterpillar Forma ADB integrati

Codice art.: L24120 663
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 663
EAN / GTIN 7291075163902
Codice del produttore 4501673

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Lunghezza corpo (LB) 0.944″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 0.944″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 5/8-11
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): M08
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2″
  • Shank Size (SS): 40