HSK A50 ODP12X48 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 653
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 653
EAN / GTIN 7291075164145
Codice del produttore 3367335

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 20.6 mm, Lunghezza corpo (LB) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK010500
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 48 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello