CAT50 FC ER40X4.000 Mandrini di serraggio ER con steli conici AD a contatto frontale Caterpillar

Codice art.: L24120 601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 601
EAN / GTIN 7291075358124
Codice del produttore 4510477

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 2.48″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50