CAT50 ER25X8″ Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 583
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 583
EAN / GTIN 7291075155501
Codice del produttore 4501621

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER25 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 8″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.632″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8″
  • Shank Size (SS): 50