BT40 FC SEM32X60C Mandrini porta-fresa BT-MAS 403 con passaggi del refrigerante e contatto frontale.

Codice art.: L24120 530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 530
EAN / GTIN 7291075294293
Codice del produttore 4509871

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 66 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 66 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40