C4 ABB 25-60 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre, con bussole di riduzione

Codice art.: L24120 468
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 468
EAN / GTIN 7291075217773
Codice del produttore 4509801

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Overall Length (OAL) 124 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 40