C6 ASHL 20-45 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: L24120 447
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 447
EAN / GTIN 7291075344769
Codice del produttore 4509621

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 98.3 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 62 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 98.3 mm
  • Shank Size (SS) 63