HSK A100 ODP16X237 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 315
EAN / GTIN 7291075164336
Codice del produttore 4509403

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 55 mm, Lunghezza corpo (LB) 200 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 55 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 200 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 237 mm
  • Shank Size (SS) 100