DIN2080 50 EM16X 63 Mandrini DIN 2080 tipo AD. Portafrese con attacco Weldon

Codice art.: L24120 3030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 3030
EAN / GTIN 7291075132168
Codice del produttore 4501013

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 48 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Overall Length (OAL) 189.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 189.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50