DIN2080 50 MT1 DRW Mandrini DIN 2080 tipo A per utensili cono morse DIN6364/DIN228-8 tipo B

Codice art.: L24120 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 300
EAN / GTIN 7291075132588
Codice del produttore 4503567

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 44.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 44.8 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50