CAT40 FC SEM 1-1/2X2.406C Mandrini per frese a candela con fori per il refrigerante e attacco frontale Caterpillar AD conico

Codice art.: L24120 2956
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Codice articolo L24120 2956
EAN / GTIN 7291075358322
Codice del produttore 4510508

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto ,Diametro corpo (BD) 3.071″ ,Lunghezza corpo (LB) 2.406″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1-1/2″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 3.071″
  • Lunghezza corpo (LB): 2.406″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.937″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 40