DIN69871 50 EM 6X 63 Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: L24120 2879
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24120 2879
EAN / GTIN 7291075127249
Codice del produttore 4535033

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Overall Length (OAL) 164.75 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 164.75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50